COSMEC - CSM50DUO-29N TUBO DUO PA6 27,2X35,0 AD34,5 NERO - 50DUO-29N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 29 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
25 M
EAN
8033648237394
Artikelnummer
CSM50DUO-29N
Herstellernummer
50DUO-29N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
27.2 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Biegeradius, statisch:
120 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
370 mm
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


