COSMEC - CSM50DUO-07N TUBO DUO PA6 5,6X10,3 AD10 NERO - 50DUO-07N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Werkstoffgüte - Polyamid 6
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Packung
50 M
EAN
8033648237356
Artikelnummer
CSM50DUO-07N
Herstellernummer
50DUO-07N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
30 mm
Biegeradius, dynamisch:
90 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Halogenfrei:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Innendurchmesser:
5.6 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
10.3 mm
Zulassung nach UTAC:
nein