Startseite

COSMEC - CSM5097-36N TESTACANNA IN PA AD42,5 NERO - 5097-36N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5097-36N TESTACANNA IN PA AD42,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 42.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Geschlossene Endkappe - nein

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648149079

Artikelnummer

CSM5097-36N

Herstellernummer

5097-36N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

42.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.