Startseite

COSMEC - CSM5097-23N TESTACANNA IN PA AD28,5 NERO - 5097-23N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5097-23N TESTACANNA IN PA AD28,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...115 °C

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648148874

Artikelnummer

CSM5097-23N

Herstellernummer

5097-23N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

28.5 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.