COSMEC - CSM5097-14N TESTACANNA IN PA AD18,5 NERO - 5097-14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 18.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe - nein
Nenngröße in Zoll - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8033648148522
Artikelnummer
CSM5097-14N
Herstellernummer
5097-14N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
18.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe:
nein
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.


