COSMEC - CSM5097-10N TESTACANNA IN PA AD13 NERO - 5097-10N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...115 °C
Packung
50 ST
EAN
8033648127657
Artikelnummer
CSM5097-10N
Herstellernummer
5097-10N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.


