Startseite

COSMEC - CSM5061-101865N ADATT.SENS. DIRITTO M18X1 L65 AD13 IP50 - 5061-101865N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5061-101865N ADATT.SENS. DIRITTO M18X1 L65 AD13 IP50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - sonstige

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648133511

Artikelnummer

CSM5061-101865N

Herstellernummer

5061-101865N

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

sonstige

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi per sensori realizzati in poliammide di alta qualità, autoestinguenti, vengono utilizzati per il collegamento dei sensori con led luminosi; a tale scopo, per consentire all'operatore di verificarne il corretto funzionamento, questi adattatori sono prodotti in poliammide trasparente. La tenuta IP 65 si ottiene inserendo una guarnizione O-ring nel primo solco dell’ondulazione del tubo flessibile. Il collegamento tra adattatore e tubo flessibile avviene mediante l’escursione assiale di un particolare anello che blocca il tubo all’interno del raccordo. Vengono prodotti con filettatura tipo Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Colore nero.