Startseite

COSMEC - CSM5061-071853N ADATT.SENS. DIRITTO M18X1 L53 AD10 IP50 - 5061-071853N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5061-071853N ADATT.SENS. DIRITTO M18X1 L53 AD10 IP50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - sonstige

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648133436

Artikelnummer

CSM5061-071853N

Herstellernummer

5061-071853N

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi per sensori realizzati in poliammide di alta qualità, autoestinguenti, vengono utilizzati per il collegamento dei sensori con led luminosi; a tale scopo, per consentire all'operatore di verificarne il corretto funzionamento, questi adattatori sono prodotti in poliammide trasparente. La tenuta IP 65 si ottiene inserendo una guarnizione O-ring nel primo solco dell’ondulazione del tubo flessibile. Il collegamento tra adattatore e tubo flessibile avviene mediante l’escursione assiale di un particolare anello che blocca il tubo all’interno del raccordo. Vengono prodotti con filettatura tipo Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Colore nero.