Startseite

COSMEC - CSM5058-36 ANELLO SALVADITA PER TUBO AD42,5 - 5058-36

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5058-36 ANELLO SALVADITA PER TUBO AD42,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 42.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Geschlossene Endkappe - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648133320

Artikelnummer

CSM5058-36

Herstellernummer

5058-36

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

42.5 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Messing

Geschlossene Endkappe:

nein

Anelli salvadita in ottone nichelato, vengono utilizzati come soluzione tecnica nei tubi flessibili in poliammide protetti da treccia metallica. Sono costituiti da due semigusci cilindrici opportunamente sagomati al fine di inserirsi nell’ondulazione deltubo ed impedirne lo scorrimento assiale. Vengono collocati nella parte terminale del tubo sia come protezione dalle forature accidentali che per l’applicazione di una fascetta con vite di terra senza deformare il tubo.