COSMEC - CSM5052-4850N RAC.PASPAR. AD54,5 NERO IP66 (FORO M50X1 - 5052-4850N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - sonstige
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Packung
10 ST
EAN
8033648190408
Artikelnummer
CSM5052-4850N
Herstellernummer
5052-4850N
Hersteller
DKC
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Steckanschluss
Gewindeart:
PG
Gesamtlänge:
63 mm
Gesamthöhe:
64 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
21 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


