Startseite

COSMEC - CSM5052-17N RAC.PASPAR. AD21,2 NERO IP66 (FORO22) - 5052-17N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5052-17N RAC.PASPAR. AD21,2 NERO IP66 (FORO22)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - sonstige

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648150884

Artikelnummer

CSM5052-17N

Herstellernummer

5052-17N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

21.2 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeart:

PG

Gesamtlänge:

45.3 mm

Gesamthöhe:

29.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

13.8 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

16.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

21.2 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi passaparete colore nero. La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l’utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell’accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo.