COSMEC - CSM5050-29N TESTACANNA 6?29MM AD34,5 TPE NERO IP68 - 5050-29N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Packung
25 ST
EAN
8033648133214
Artikelnummer
CSM5050-29N
Herstellernummer
5050-29N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja


