COSMEC - CSM5050-23N TESTACANNA 6?23MM AD28,5 TPE NERO IP68 - 5050-23N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Packung
25 ST
EAN
8033648133191
Artikelnummer
CSM5050-23N
Herstellernummer
5050-23N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
28.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja


