COSMEC - CSM5050-17N TESTACANNA 6?16,5MM AD21,2 TPE NERO IP68 - 5050-17N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21.2 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Packung
50 ST
EAN
8033648133177
Artikelnummer
CSM5050-17N
Herstellernummer
5050-17N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja


