Startseite

COSMEC - CSM5049-36N COLLARE ANTIABRASIONE IN PA AD42,5 NERO - 5049-36N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5049-36N COLLARE ANTIABRASIONE IN PA AD42,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648190347

Artikelnummer

CSM5049-36N

Herstellernummer

5049-36N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Collari antiabrasione realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici che si uniscono per mezzo di due viti. Il serraggio sul tubo è assicurato da una nervatura che si interpone tra le spire. Particolarmente resistenti ad abrasione ed urti, vengono impiegati in installazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni meccaniche o di strisciamento. Le viti in acciaio inox incluse nella confezione, sono a testa esagonale per consentire un maggior serraggio dell’accoppiamento.