Startseite

COSMEC - CSM5033-484848NPA RAC.RQT-PA AD54,5-54,5-54,5 NERO IP68 - 5033-484848NPA

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5033-484848NPA RAC.RQT-PA AD54,5-54,5-54,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648171858

Artikelnummer

CSM5033-484848NPA

Herstellernummer

5033-484848NPA

Hersteller

DKC

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Raccordi di distribuzione realizzati in poliammide PA 6.6, consentono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale, mantenendo il grado di tenuta . Colore nero.