COSMEC - CSM5033-232323N RAC.A T AD28,5-28,5-28,5 NERO TPE IP68 - 5033-232323N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - T-Stück
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8033648038182
Artikelnummer
CSM5033-232323N
Herstellernummer
5033-232323N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
T-Stück
Farbe:
schwarz
Raccordi di distribuzione prodotti in TPE. Il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.


