Startseite

COSMEC - CSM5033-231717N RAC.A T AD28,5-21,2-21,2 NERO TPE IP68 - 5033-231717N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5033-231717N RAC.A T AD28,5-21,2-21,2 NERO TPE IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648038090

Artikelnummer

CSM5033-231717N

Herstellernummer

5033-231717N

Hersteller

DKC

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Raccordi di distribuzione prodotti in TPE. Il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.