Startseite

COSMEC - CSM5033-141414N RAC.A T AD18,5-18,5-18,5 NERO TPE IP68 - 5033-141414N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5033-141414N RAC.A T AD18,5-18,5-18,5 NERO TPE IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - T-Stück

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648118662

Artikelnummer

CSM5033-141414N

Herstellernummer

5033-141414N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

T-Stück

Farbe:

schwarz

Raccordi di distribuzione prodotti in TPE. Il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.