COSMEC - CSM5033-121212NPA RAC.RQT-PA AD15,8-15,8-15,8 NERO IP68 - 5033-121212NPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung - T-Stück
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8033648188382
Artikelnummer
CSM5033-121212NPA
Herstellernummer
5033-121212NPA
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
T-Stück
Farbe:
schwarz
Raccordi di distribuzione realizzati in poliammide PA 6.6, consentono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale, mantenendo il grado di tenuta . Colore nero.


