Startseite

COSMEC - CSM5033-101010N RAC.A T AD13-13-13 NERO TPE IP68 - 5033-101010N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5033-101010N RAC.A T AD13-13-13 NERO TPE IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - T-Stück

  • Nenngröße - 13...13 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648038069

Artikelnummer

CSM5033-101010N

Herstellernummer

5033-101010N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

T-Stück

Nenngröße:

13...13 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi di distribuzione prodotti in TPE. Il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.