Startseite

COSMEC - CSM5030-48NPA MANICOTTO RQK-PA AD 54,5 NERO IP68 - 5030-48NPA

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5030-48NPA MANICOTTO RQK-PA AD 54,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 54.5...54.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648188283

Artikelnummer

CSM5030-48NPA

Herstellernummer

5030-48NPA

Hersteller

DKC

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

54.5...54.5 mm

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Raccordi di giunzione realizzati in poliammide PA 6.6, consentono la realizzazione di giunzioni tra tubi dello stesso diametro, mantenendo il grado di tenuta . Utilizzati anche per ridurre gli sprechi causati dagli spezzoni di tubo. Colore nero.