COSMEC - CSM5030-29NPA MANICOTTO RQK-PA AD 34,5 NERO IP68 - 5030-29NPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 34.5...34.5 mm
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8033648188245
Artikelnummer
CSM5030-29NPA
Herstellernummer
5030-29NPA
Hersteller
DKC
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
34.5...34.5 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Raccordi di giunzione realizzati in poliammide PA 6.6, consentono la realizzazione di giunzioni tra tubi dello stesso diametro, mantenendo il grado di tenuta . Utilizzati anche per ridurre gli sprechi causati dagli spezzoni di tubo. Colore nero.


