Startseite

COSMEC - CSM5030-23N MANICOTTO TPE AD28,5 NERO IP68 - 5030-23N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5030-23N MANICOTTO TPE AD28,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648132392

Artikelnummer

CSM5030-23N

Herstellernummer

5030-23N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Farbe:

schwarz

Raccordi di giunzione colore nero. Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di giunzioni tra tubi dello stesso diametro. Utilizzati anche per ridurre gli sprechi causati dagli spezzoni di tubo.