COSMEC - CSM5030-17N MANICOTTO TPE AD21,2 NERO IP68 - 5030-17N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 21.2...21.2 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8033648132378
Artikelnummer
CSM5030-17N
Herstellernummer
5030-17N
Hersteller
DKC
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
21.2...21.2 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Raccordi di giunzione colore nero. Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di giunzioni tra tubi dello stesso diametro. Utilizzati anche per ridurre gli sprechi causati dagli spezzoni di tubo.


