Startseite

COSMEC - CSM5029L-3650N RAC.90 ECO M50 AD42,5 NERO IP66 - 5029L-3650N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5029L-3650N RAC.90 ECO M50 AD42,5 NERO IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648064211

Artikelnummer

CSM5029L-3650N

Herstellernummer

5029L-3650N

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

16 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

36 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Raccordi monopezzo curvi a 90° prodotti in poliammide, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono: la semplicità di montaggio; l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo; le dimensioni contenute che facilitano l'installazione ravvicinata e l'accoppiamento con i tubi flessibili prodotti a norme DIN. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Il collegamento raccordo-tubo si ottiene spingendo a fondo il tubo nel raccordo, la cui forma interna lisciae troncoconica, consente di ottenere un grado di tenuta IP66. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (PG secondo DIN 40430 a richiesta).