COSMEC - CSM5029L-1016N RAC.90 ECO M16 AD13 NERO IP66 - 5029L-1016N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
8033648029142
Artikelnummer
CSM5029L-1016N
Herstellernummer
5029L-1016N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein


