COSMEC - CSM5029-3636NMG RAC.90 PG 36 AD42,5 NERO IP68 I.MET.GIR - 5029-3636NMG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG36
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Packung
10 ST
EAN
8033648171216
Artikelnummer
CSM5029-3636NMG
Herstellernummer
5029-3636NMG
Hersteller
DKC
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
PG
Gesamtlänge:
111 mm
Gesamthöhe:
103 mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
17 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


