Startseite

COSMEC - CSM5029-2929NMG RAC.90 PG 29 AD34,5 NERO IP68 I.MET.GIR - 5029-2929NMG

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5029-2929NMG RAC.90 PG 29 AD34,5 NERO IP68 I.MET.GIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648171193

Artikelnummer

CSM5029-2929NMG

Herstellernummer

5029-2929NMG

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

PG

Gesamtlänge:

100 mm

Gesamthöhe:

91 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

29 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi curvi 90° filetto maschio metallico girevole realizzati in poliammide. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è PG secondo DIN 40430.