Startseite

COSMEC - CSM5028M-2332N RAC.45 M32 AD28,5 NERO IP66 - 5028M-2332N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5028M-2332N RAC.45 M32 AD28,5 NERO IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648124953

Artikelnummer

CSM5028M-2332N

Herstellernummer

5028M-2332N

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

45°-Bogen

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

64 mm

Gesamthöhe:

75 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

23 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico realizzati in poliammide, IP66 colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.