Startseite

COSMEC - CSM5028-4863N RAC.45 M63 AD54,5 NERO IP68 - 5028-4863N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5028-4863N RAC.45 M63 AD54,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648124588

Artikelnummer

CSM5028-4863N

Herstellernummer

5028-4863N

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

45°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

97 mm

Gesamthöhe:

100 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

17 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

48 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico, grado di protezione IP68, colore nero. Filettatura Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.