COSMEC - CSM5028-4848N RAC.45 PG48 AD54,5 NERO IP68 - 5028-4848N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG48
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Packung
5 ST
EAN
8033648038830
Artikelnummer
CSM5028-4848N
Herstellernummer
5028-4848N
Hersteller
DKC
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
PG
Gesamtlänge:
97 mm
Gesamthöhe:
100 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
17 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


