COSMEC - CSM5028-2332N RAC.45 M32 AD28,5 NERO IP68 - 5028-2332N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 45°-Bogen
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
25 ST
EAN
8033648123727
Artikelnummer
CSM5028-2332N
Herstellernummer
5028-2332N
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
64 mm
Gesamthöhe:
75 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


