COSMEC - CSM5028-1716N RAC.45 PG16 AD21,2 NERO IP68 - 5028-1716N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 45°-Bogen
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
8033648038885
Artikelnummer
CSM5028-1716N
Herstellernummer
5028-1716N
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
PG
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


