Startseite

COSMEC - CSM5028-0712N RAC.45 M12 AD10 NERO IP68 - 5028-0712N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5028-0712N RAC.45 M12 AD10 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648124496

Artikelnummer

CSM5028-0712N

Herstellernummer

5028-0712N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

45°-Bogen

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Messing

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

39 mm

Gesamthöhe:

45 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico, grado di protezione IP68, colore nero. Filettatura Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.