Startseite

COSMEC - CSM5027-M50N FLANGIA PER RACCORDI M50 NERA IP68 - 5027-M50N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5027-M50N FLANGIA PER RACCORDI M50 NERA IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Flansch

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648118594

Artikelnummer

CSM5027-M50N

Herstellernummer

5027-M50N

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Flansch

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

17 mm

Gesamtlänge:

86 mm

Gesamthöhe:

64 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

36 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Flangia per raccordi realizzata in poliammide, colore nero. Filettatura tipo Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.