Startseite

COSMEC - CSM5027-36N67 RACCORDI IP 67 FLANG. 90 D.36,0 NERO - 5027-36N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5027-36N67 RACCORDI IP 67 FLANG. 90 D.36,0 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 42.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648127800

Artikelnummer

CSM5027-36N67

Herstellernummer

5027-36N67

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

42.5 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Flansch

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gesamtlänge:

104 mm

Gesamthöhe:

64.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

36 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

42.5 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Raccordi a gomito flangiati realizzati in poliammide, colore nero. La parte terminale è provvista di fori per il fissaggio su superfici piane, mediante l’utilizzo di viti. La tenuta IP68 è garantita da una guarnizione O-ring alloggiata sulla superficie piana della flangia. Le flange vengono realizzate con filettatura tipo Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.