Startseite

COSMEC - CSM5027-29N67 RACCORDI IP 67 FLANG. 90 D.29,0 NERO - 5027-29N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5027-29N67 RACCORDI IP 67 FLANG. 90 D.29,0 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Flansch

  • Gewindeanschlussgröße - ohne

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648123178

Artikelnummer

CSM5027-29N67

Herstellernummer

5027-29N67

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Flansch

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

110 mm

Gesamthöhe:

50 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

29 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Raccordi a gomito flangiati realizzati in poliammide, colore nero. La parte terminale è provvista di fori per il fissaggio su superfici piane, mediante l’utilizzo di viti. La tenuta IP68 è garantita da una guarnizione O-ring alloggiata sulla superficie piana della flangia. Le flange vengono realizzate con filettatura tipo Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.