COSMEC - CSM5025-424254N RAC.AD Y AD42,5-42,5-54,5 NERO TPE IP66 - 5025-424254N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Packung
5 ST
EAN
8033648037963
Artikelnummer
CSM5025-424254N
Herstellernummer
5025-424254N
Hersteller
DKC
Ausführung:
Y-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Raccordi di distribuzione Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni parallele con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.


