Startseite

COSMEC - CSM5025-343442N RAC.AD Y AD34,5-34,5-42,5 NERO TPE IP66 - 5025-343442N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5025-343442N RAC.AD Y AD34,5-34,5-42,5 NERO TPE IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648037932

Artikelnummer

CSM5025-343442N

Herstellernummer

5025-343442N

Hersteller

DKC

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Raccordi di distribuzione Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni parallele con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.