Startseite

COSMEC - CSM5025-161628N RAC.AD Y AD15,8-15,8-28,5 NERO TPE IP66 - 5025-161628N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5025-161628N RAC.AD Y AD15,8-15,8-28,5 NERO TPE IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Y-Stück

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648117917

Artikelnummer

CSM5025-161628N

Herstellernummer

5025-161628N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Y-Stück

Farbe:

schwarz

Raccordi di distribuzione Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni parallele con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.