COSMEC - CSM5023-36114N RAC.GOMITO 90?CSA 1?NPT AD42,5 NERO IP68 - 5023-36114N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8033648124304
Artikelnummer
CSM5023-36114N
Herstellernummer
5023-36114N
Hersteller
DKC
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
18 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Gesamthöhe:
76 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


