Startseite

COSMEC - CSM5023-10014N RAC.GOMITO 90 1/4NPT AD13 NERO IP68 - 5023-10014N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5023-10014N RAC.GOMITO 90 1/4NPT AD13 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648040109

Artikelnummer

CSM5023-10014N

Herstellernummer

5023-10014N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

13 mm

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gesamtlänge:

36 mm

Gesamthöhe:

35 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

13 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi a gomito NPT realizzati in poliammide. In accordo alle normative canadesi CSA riferite a macchine ed impianti industriali, vengono prodotti con filettatura NPT in conformità alle norme ANSI B2.1.