Startseite

COSMEC - CSM5022-3640N RAC.GOMITO 90 M40 AD42,5 NERO IP66 - 5022-3640N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5022-3640N RAC.GOMITO 90 M40 AD42,5 NERO IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648153373

Artikelnummer

CSM5022-3640N

Herstellernummer

5022-3640N

Hersteller

DKC

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

83 mm

Gesamthöhe:

72 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

36 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP66, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.