Startseite

COSMEC - CSM5022-1220N67 RAC.GOMITO 90 M20 AD15,8 NERO IP68 - 5022-1220N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5022-1220N67 RAC.GOMITO 90 M20 AD15,8 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648040215

Artikelnummer

CSM5022-1220N67

Herstellernummer

5022-1220N67

Hersteller

DKC

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

13 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico , colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.