Startseite

COSMEC - CSM5022-1012N RAC.GOMITO 90 M12 AD13 NERO IP66 - 5022-1012N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5022-1012N RAC.GOMITO 90 M12 AD13 NERO IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648040352

Artikelnummer

CSM5022-1012N

Herstellernummer

5022-1012N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

13 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

13 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.