COSMEC - CSM5022-0710N67 RAC.GOMITO 90 M10X1 AD10 NERO IP68 - 5022-0710N67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
8033648042585
Artikelnummer
CSM5022-0710N67
Herstellernummer
5022-0710N67
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


