COSMEC - CSM5021-29001N67 RAC.GOMITO 90 G1 AD34,5 NERO IP68 - 5021-29001N67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Packung
10 ST
EAN
8033648080761
Artikelnummer
CSM5021-29001N67
Herstellernummer
5021-29001N67
Hersteller
DKC
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
16 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


