Startseite

COSMEC - CSM5021-23034N67 RAC.GOMITO 90 G AD28,5 NERO IP68 - 5021-23034N67

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5021-23034N67 RAC.GOMITO 90 G AD28,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648151744

Artikelnummer

CSM5021-23034N67

Herstellernummer

5021-23034N67

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

28.5 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gesamtlänge:

57 mm

Gesamthöhe:

57 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

23 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

28.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico , colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.