COSMEC - CSM5020-3636N67 RAC.GOMITO 90 PG36 AD42,5 NERO IP68 - 5020-3636N67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG36
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Packung
10 ST
EAN
8033648084578
Artikelnummer
CSM5020-3636N67
Herstellernummer
5020-3636N67
Hersteller
DKC
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
PG
Gesamtlänge:
83 mm
Gesamthöhe:
72 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


